Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC FILT D 20/275F 8A G SX151490 - 002441712

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC FILT D 20/275F 8A G SX151490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 245 V

  • Védelmi szint - 800 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895662501

Sonepar cikkszám

SX151490

Gyártói cikkszám

002441712

Gyártói típuskód

ETITEC FILT D 20/275F 8A G

Legmagasabb tartós feszültség DC:

245 V

Védelmi szint:

800 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

ETITEC FILT D 20/275F 8A G