ETI - ETITEC LAN SX151492 - 002441714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 48 V
Védelmi szint - 500 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895667063
Sonepar cikkszám
SX151492
Gyártói cikkszám
002441714
Gyártói típuskód
ETITEC LAN
Névleges feszültség DC:
48 V
Védelmi szint:
500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
ETITEC LAN