ETI - ETITEC M T12 PV 1500/10 Y SX151495 - 002440513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA
Védelmi szint - 5 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895839378
Sonepar cikkszám
SX151495
Gyártói cikkszám
002440513
Gyártói típuskód
ETITEC M T12 PV 1500/12,5 Y
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
6.25 kA
Védelmi szint:
5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Max. PV-feszültség:
1250 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Specifikus energia:
9.77 kJ/Ohm
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20