Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0 túlfeszültség korlátozó SX151504 - 002440850

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0 túlfeszültség korlátozó SX151504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 300 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400113146

Sonepar cikkszám

SX151504

Gyártói cikkszám

002440850

Gyártói típuskód

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

300 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Szerelési mód:

gyűjtősín

Specifikus energia:

39 kJ/Ohm

Méret:

egyéb

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0 túlfeszültség korlátozó