ETI - ETITEC V 2T2 280/20 1+1 túlfeszültség korlátozó SX147864 - 002443031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Beépített rövidzár elleni védelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX147864
Gyártói cikkszám
002443031
Gyártói típuskód
002443031
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Igen
ETITEC V 2T2 280/20 1+1 túlfeszültség korlátozó