Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC V 2T2 280/20 3+1 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX147868 - 002443036

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC V 2T2 280/20 3+1 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX147868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147868

Gyártói cikkszám

002443036

Gyártói típuskód

002443036

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

akusztikus és vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

ETITEC V 2T2 280/20 3+1 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel