Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC V 2T3 255/5 2+0 túlfeszültség korlátozó SX151530 - 002442968

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC V 2T3 255/5 2+0 túlfeszültség korlátozó SX151530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895829287

Sonepar cikkszám

SX151530

Gyártói cikkszám

002442968

Gyártói típuskód

ETITEC V 2T3 255/5 2+0

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

15 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

3 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ETITEC V 2T3 255/5 2+0 túlfeszültség korlátozó