ETI - ETITEC V L3 255/3/6 túlfeszültség korlátozó SX151491 - 002442987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895829669
Sonepar cikkszám
SX151491
Gyártói cikkszám
002442987
Gyártói típuskód
ETITEC L3 255/3/6
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
6 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
10 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20