Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC V T12 280/12,5 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX151537 - 002442910

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC V T12 280/12,5 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX151537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Védelmi szint - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895828099

Sonepar cikkszám

SX151537

Gyártói cikkszám

002442910

Gyártói típuskód

ETITEC V T12 280/12,5 1+0 RC

Pólusszám:

1

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Specifikus energia:

40 kJ/Ohm

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ETITEC V T12 280/12,5 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel