Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC V T2 280/20 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX147857 - 002443016

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC V T2 280/20 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX147857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 280 V

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Hálózati forma TN - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147857

Gyártói cikkszám

002443016

Gyártói típuskód

002443016

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

280 V

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ETITEC V T2 280/20 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel