Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC V T2 280/20 1+1 túlfeszültség korlátozó SX147853 - 002443012

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC V T2 280/20 1+1 túlfeszültség korlátozó SX147853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147853

Gyártói cikkszám

002443012

Gyártói típuskód

002443012

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ETITEC V T2 280/20 1+1 túlfeszültség korlátozó