Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC V T2 280/20 4+0 túlfeszültség korlátozó SX147855 - 002443014

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC V T2 280/20 4+0 túlfeszültség korlátozó SX147855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147855

Gyártói cikkszám

002443014

Gyártói típuskód

002443014

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.3 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ETITEC V T2 280/20 4+0 túlfeszültség korlátozó