ETI - ETS-16b alkonykapcsoló IP65 SX151548 - 002471102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 2-2 lx
Bekapcsolási késleltetés - 20 s
Kikapcsolási késleltetés - 20 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904722934672
Sonepar cikkszám
SX151548
Gyártói cikkszám
002471102
Gyártói típuskód
ETS-16b
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
2-2 lx
Bekapcsolási késleltetés:
20 s
Kikapcsolási késleltetés:
20 s
Szerelési mód:
falon kívüli
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230 V
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Szélesség:
48 mm
Kikapcsolási fényerő:
50-50 lx
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP65
Magasság:
69 mm
Mélység:
29 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem