ETI - EVC-HOME11-RFID elektromosautó-töltő SX151556 - 001800110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítmény töltőpontonként - 11 kW
Töltőpontok száma - 1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 1
Védettség (IP) - IP54
Névleges csatlakozási teljesítmény - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400153470
Sonepar cikkszám
SX151556
Gyártói cikkszám
001800110
Gyártói típuskód
EVC-HOME11-RFID
Max. teljesítmény töltőpontonként:
11 kW
Töltőpontok száma:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Védettség (IP):
IP54
Névleges csatlakozási teljesítmény:
11 kW
Szélesség:
230 mm
Magasság:
320 mm
Mélység:
215 mm
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
1
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK08
EVC-HOME11-RFID elektromosautó-töltő