ETI - EZN 25/3+ZP biztosító foglalat SX149459 - 002322025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 3
Anyag - porcelán
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895906186
Sonepar cikkszám
SX149459
Gyártói cikkszám
002322025
Gyártói típuskód
DII E27 25A EZN 3p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
3
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
EZN 25/3+ZP biztosító foglalat