ETI - EZN 63/3 biztosító foglalat SX149475 - 002323016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - egyéb
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895906209
Sonepar cikkszám
SX149475
Gyártói cikkszám
002323016
Gyártói típuskód
DIII E33 63A EZN 3p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
EZN 63/3 biztosító foglalat