ETI - EZN63-ZP biztosító foglalat SX149474 - 002323028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895906216
Sonepar cikkszám
SX149474
Gyártói cikkszám
002323028
Gyártói típuskód
DIII E33 63A EZN 1p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
EZN63-ZP biztosító foglalat