ETI - EZN63A biztosító foglalat SX149473 - 002323008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895906193
Sonepar cikkszám
SX149473
Gyártói cikkszám
002323008
Gyártói típuskód
DIII E33 63A EZN 1p
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
EZN63A biztosító foglalat