Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EZR 25A sín SX151604 - 002923032

ETI
MásolásMásolás
ETI - EZR 25A sín SX151604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Készülékszámra alkalmas - 20

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400077639

Sonepar cikkszám

SX151604

Gyártói cikkszám

002923032

Gyártói típuskód

EZR25A

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Készülékszámra alkalmas:

20

Hosszúság:

1000 mm

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Szigetelt:

Nem

EZR 25A sín