ETI - EZV 25/3+ZP biztosító foglalat SX149462 - 002322026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400029607
Sonepar cikkszám
SX149462
Gyártói cikkszám
002322026
Gyártói típuskód
DII E27 25A EZV 3p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
EZV 25/3+ZP biztosító foglalat