ETI - EZV 63/3+ZP biztosító foglalat SX149479 - 002323017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400029614
Sonepar cikkszám
SX149479
Gyártói cikkszám
002323017
Gyártói típuskód
DIII E33 63A EZV 3p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
EZV 63/3+ZP biztosító foglalat