ETI - EZV25-ZP biztosító foglalat SX149461 - 002322017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - alapra szerelhető
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400029546
Sonepar cikkszám
SX149461
Gyártói cikkszám
002322017
Gyártói típuskód
DII E27 25A EZV 1p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
alapra szerelhető
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
EZV25-ZP biztosító foglalat