ETI - EZV25A biztosító foglalat SX149460 - 002322011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - alapra szerelhető
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400029539
Sonepar cikkszám
SX149460
Gyártói cikkszám
002322011
Gyártói típuskód
DII E27 25A EZV 1p
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
alapra szerelhető
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
EZV25A biztosító foglalat