ETI - EZV63-M6 biztosító foglalat SX149480 - 002323020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - alapra szerelhető
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400029584
Sonepar cikkszám
SX149480
Gyártói cikkszám
002323020
Gyártói típuskód
DIII E33 63A EZV M6 1p
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
alapra szerelhető
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
EZV63-M6 biztosító foglalat