ETI - EZV63A biztosító foglalat SX149477 - 002323010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - alapra szerelhető
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400029553
Sonepar cikkszám
SX149477
Gyártói cikkszám
002323010
Gyártói típuskód
DIII E33 63A EZV 1p
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
alapra szerelhető
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
EZV63A biztosító foglalat