ETI - Falra szerelhető tokozat SN147656 - 004600200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 80 mm
Átlátszó fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147656
Gyártói cikkszám
004600200
Gyártói típuskód
O-IP55
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
135 mm
Mélység:
96 mm
Falra szerelhető tokozat