Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - FI relé kismegszakítóval 16A C 3P 30mA SN121914 - 002174724

ETI
MásolásMásolás
ETI - FI relé kismegszakítóval 16A C 3P 30mA SN121914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121914

Gyártói cikkszám

002174724

Gyártói típuskód

KZS-4M 3p A C16/0.03

Névleges áram:

16 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Frekvencia:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

415 V

FI relé kismegszakítóval 16A C 3P 30mA