Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Fi relé kismegszakítóval 4A C 1P+N 30mA 6kA 1 mod. SN191139 - 002176211

ETI
MásolásMásolás
ETI - Fi relé kismegszakítóval 4A C 1P+N 30mA 6kA 1 mod. SN191139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 4 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191139

Gyártói cikkszám

002176211

Gyártói típuskód

KZS-1MS 1p+N A C4/0.03

Névleges áram:

4 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50/60 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-6 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Fi relé kismegszakítóval 4A C 1P+N 30mA 6kA 1 mod.