ETI - GT 100-100-25 acéllemez szekrény SX151767 - 001102148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895592495
Sonepar cikkszám
SX151767
Gyártói cikkszám
001102148
Gyártói típuskód
GT 100-100-25
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
250 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
GT 100-100-25 acéllemez szekrény