ETI - GT 120-80-30 acéllemez szekrény SX151780 - 001102153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895592594
Sonepar cikkszám
SX151780
Gyártói cikkszám
001102153
Gyártói típuskód
GT 120-80-30
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
GT 120-80-30 acéllemez szekrény