ETI - GT 40-40-20 acéllemez szekrény SX151791 - 001102109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895591719
Sonepar cikkszám
SX151791
Gyártói cikkszám
001102109
Gyártói típuskód
GT 40-40-20
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
200 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
GT 40-40-20 acéllemez szekrény