ETI - HFL 14/20 Al fojtótekercs SX151833 - 004656830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP00
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Zavarfojtószelepnek alkalmas - Igen
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697985
Sonepar cikkszám
SX151833
Gyártói cikkszám
004656830
Gyártói típuskód
HFL 14/20 Al
Védettség (IP):
IP00
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Rezonancia frekvencia:
134 Hz
HFL 14/20 Al fojtótekercs