ETI - HM-1 üzemidő mérő SX151858 - 002472045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Feszültség fajtája - AC
Reset-funkció - nincs
Bemeneti feszültség frekvenciája - 50-50 Hz
Kivitel - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895508380
Sonepar cikkszám
SX151858
Gyártói cikkszám
002472045
Gyártói típuskód
HM-1
Szerelési mód:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nincs
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
10000 h
Jelek száma:
7
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP40
HM-1 üzemidő mérő