ETI - HRH-5 szintkapcsoló SX151865 - 002471715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 10 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895489160
Sonepar cikkszám
SX151865
Gyártói cikkszám
002471715
Gyártói típuskód
HRH-5
Elektróda bemenetek száma:
3
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Mélység:
65 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-230 V
Üzemi feszültség DC:
24-230 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A