Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - HRH-8 230 V AC szintkapcsoló SX151866 - 002470293

ETI
MásolásMásolás
ETI - HRH-8 230 V AC szintkapcsoló SX151866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 4

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 10 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895851585

Sonepar cikkszám

SX151866

Gyártói cikkszám

002470293

Gyártói típuskód

HRH-8 230 V AC

Elektróda bemenetek száma:

4

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

10 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Mélység:

65 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges kapcsolóáram:

16 A

HRH-8 230 V AC szintkapcsoló