ETI - HRN-31 feszültség-figyelő relé 48-276V AC/DC SX151869 - 002471450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 48-276 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400113405
Sonepar cikkszám
SX151869
Gyártói cikkszám
002471450
Gyártói típuskód
HRN-31
1. feszültségmérési tartomány:
48-276 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
48-276 V
Tápfeszültség DC-nél:
48-276 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
48-276 V
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-276 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-276 V
Üzemi feszültség DC:
48-276 V