ETI - HRN-32/2 feszültség-figyelő relé 48-276V AC/DC, két kimenettel SX151870 - 002471452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 48-276 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400113443
Sonepar cikkszám
SX151870
Gyártói cikkszám
002471452
Gyártói típuskód
HRN-32/2
1. feszültségmérési tartomány:
48-276 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
48-276 V
Tápfeszültség DC-nél:
48-276 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
48-276 V
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-276 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-276 V
Üzemi feszültség DC:
48-276 V