ETI - HRN-36 feszültség-figyelő relé 6-30V DC SX151871 - 002471451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 6-30 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
1-fázisú-ablak lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400113429
Sonepar cikkszám
SX151871
Gyártói cikkszám
002471451
Gyártói típuskód
HRN-36
1. feszültségmérési tartomány:
6-30 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm