ETI - HRN-54 feszültség-figyelő relé SX151872 - 002471416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 420-500 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895452195
Sonepar cikkszám
SX151872
Gyártói cikkszám
002471416
Gyártói típuskód
HRN-54
1. feszültségmérési tartomány:
420-500 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
2. feszültségmérési tartomány:
300-380 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
400-400 V