ETI - HVL EK 00 1p M8 vízszintes késes szakaszoló SX151878 - 001701410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400042453
Sonepar cikkszám
SX151878
Gyártói cikkszám
001701410
Gyártói típuskód
HVL EK 00 1p M8
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
HVL EK 00 1p M8 vízszintes késes szakaszoló