Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - HVL EK 00 1p P00 70 vízszintes késes szakaszoló SX151880 - 001701412

ETI
MásolásMásolás
ETI - HVL EK 00 1p P00 70 vízszintes késes szakaszoló SX151880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400042477

Sonepar cikkszám

SX151880

Gyártói cikkszám

001701412

Gyártói típuskód

HVL EK 00 1p P00 70

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

1

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

HVL EK 00 1p P00 70 vízszintes késes szakaszoló