ETI - HVL EK 00 3p OS00 50 vízszintes késes szakaszoló SX151884 - 001701251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895622437
Sonepar cikkszám
SX151884
Gyártói cikkszám
001701251
Gyártói típuskód
HVL EK 00 3p OS00 6-50
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
HVL EK 00 3p OS00 50 vízszintes késes szakaszoló