ETI - HXS300 2-12 PH1 álló fémszekrény IP65 550x1850x300mm SX151912 - 001325102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 550 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605246
Sonepar cikkszám
SX151912
Gyártói cikkszám
001325102
Gyártói típuskód
HXS300 2-12 PH1
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
550 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
288
Szín:
szürke
Sorok száma:
12
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
8
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
HXS300 2-12 PH1 álló fémszekrény IP65 550x1850x300mm