Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - HXS300 2-12 PH1V1 álló fémszekrény szerelőlappal IP65 550x1850x300mm SX151913 - 001325502

ETI
MásolásMásolás
ETI - HXS300 2-12 PH1V1 álló fémszekrény szerelőlappal IP65 550x1850x300mm SX151913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóra állítva

  • Magasság - 1850 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Átlátszó fedél/ajtó - Nem

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047605277

Sonepar cikkszám

SX151913

Gyártói cikkszám

001325502

Gyártói típuskód

HXS300 2-12 PH1V1

Szerelési mód:

padlóra állítva

Magasság:

1850 mm

Szélesség:

550 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Mélység:

300 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

24

Védettség (IP):

IP65

Modulok száma:

288

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

300 mm

Sorok száma:

12

Szerelőlemezzel:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

8

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Felület:

porszórt

HXS300 2-12 PH1V1 álló fémszekrény szerelőlappal IP65 550x1850x300mm