ETI - HXS300 3-12 PH1 álló fémszekrény IP65 800x1850x300mm SX151914 - 001325103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 800 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605253
Sonepar cikkszám
SX151914
Gyártói cikkszám
001325103
Gyártói típuskód
HXS300 3-12 PH1
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
800 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
36
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
432
Szín:
szürke
Sorok száma:
12
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
12
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
HXS300 3-12 PH1 álló fémszekrény IP65 800x1850x300mm