ETI - HXS300 4-12 PH1 álló fémszekrény, kétajtós IP55 1050x1850x300mm SX151916 - 001325104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 1050 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Ajtó fajtája - dupla
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605260
Sonepar cikkszám
SX151916
Gyártói cikkszám
001325104
Gyártói típuskód
HXS300 4-12 PH1
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
1050 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
48
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
576
Szín:
szürke
Sorok száma:
12
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
16
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
HXS300 4-12 PH1 álló fémszekrény, kétajtós IP55 1050x1850x300mm