Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - HXS300 4-12 PH1V1 álló fémszekrény szerelőlappal, kétajtós IP55 1050x1850x300mm SX151917 - 001325504

ETI
MásolásMásolás
ETI - HXS300 4-12 PH1V1 álló fémszekrény szerelőlappal, kétajtós IP55 1050x1850x300mm SX151917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóra állítva

  • Magasság - 1850 mm

  • Szélesség - 1050 mm

  • Átlátszó fedél/ajtó - Nem

  • Ajtó fajtája - dupla

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047605291

Sonepar cikkszám

SX151917

Gyártói cikkszám

001325504

Gyártói típuskód

HXS300 4-12 PH1V1

Szerelési mód:

padlóra állítva

Magasság:

1850 mm

Szélesség:

1050 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

dupla

Mélység:

300 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

48

Védettség (IP):

IP55

Modulok száma:

576

Szín:

szürke

Sorok száma:

12

Szerelőlemezzel:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

16

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Felület:

porszórt

HXS300 4-12 PH1V1 álló fémszekrény szerelőlappal, kétajtós IP55 1050x1850x300mm