ETI - HXS400 2-13 álló fémszekrény IP65 550x2000x400mm SX151918 - 001327508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 550 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605307
Sonepar cikkszám
SX151918
Gyártói cikkszám
001327508
Gyártói típuskód
HXS400 2-13
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
550 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
312
Szín:
szürke
Sorok száma:
13
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
8
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
HXS400 2-13 álló fémszekrény IP65 550x2000x400mm