ETI - HXS400 3-13 álló fémszekrény IP65 800x2000x400mm SX151919 - 001327509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 800 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605314
Sonepar cikkszám
SX151919
Gyártói cikkszám
001327509
Gyártói típuskód
HXS400 3-13
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
800 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
36
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
468
Szín:
szürke
Sorok száma:
13
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
12
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
HXS400 3-13 álló fémszekrény IP65 800x2000x400mm