ETI - HXS400 4-13 álló fémszekrény, kétajtós IP55 1050x2000x400mm SX151920 - 001327510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1050 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Ajtó fajtája - dupla
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605321
Sonepar cikkszám
SX151920
Gyártói cikkszám
001327510
Gyártói típuskód
HXS400 4-13
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1050 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
48
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
624
Szín:
szürke
Sorok száma:
13
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
12
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
HXS400 4-13 álló fémszekrény, kétajtós IP55 1050x2000x400mm